STAUFF

STAUFF Komplettschelle 217.2/17.2-PA-SI-AF-M-W3

  • ERIKS:14724240
  • Hersteller:1110008365
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
17.2 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
17.2 mm
Gruppe
2D
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polyamid
Farbe
Schwarz
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Sicherungsplatte
Material Sicherungsplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Mit Bolzen
Aufbauschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen