STAUFF

STAUFF Komplettschelle 216-PP-DP-AS-M-W5

  • ERIKS:13685184
  • Hersteller:1110008857
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
16 mm
Gruppe
2
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Edelstahl 316 (V4A)
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Edelstahl 316 (V4A)
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen