STAUFF

STAUFF Komplettschelle 216-PA-DP-AS-M-W4

  • ERIKS:14723852
  • Hersteller:1110007014
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
16 mm
Gruppe
2
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polyamid
Farbe
Schwarz
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Edelstahl 304 (V2A)
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Edelstahl 304 (V2A)
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen