STAUFF

STAUFF Komplettschelle 215/10-PP-GD-AS-M-W3

  • ERIKS:14723682
  • Hersteller:1110006356
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
15 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
10 mm
Gruppe
2D
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen