STAUFF

STAUFF Komplettschelle 110/10-PP-GD-W3-K

  • ERIKS:14737629
  • Hersteller:1110010350
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
10 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
10 mm
Gruppe
1D
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt satzweise verpackt