STAUFF

STAUFF Komplettschelle 110/10-PA-GD-AS-M-W5

  • ERIKS:14724423
  • Hersteller:1110008939
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
10 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
10 mm
Gruppe
1D
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polyamid
Farbe
Schwarz
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Edelstahl 316 (V4A)
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Edelstahl 316 (V4A)
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen