STAUFF

STAUFF Komplettschelle 109.5-PP-DP-AS-W5-K

  • ERIKS:14737626
  • Hersteller:1110031374
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
9.5 mm
Gruppe
1
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Edelstahl 316 (V4A)
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Edelstahl 316 (V4A)
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt satzweise verpackt