STAUFF

STAUFF Komplettschelle 108/08-PP-GD-AS-M-W5-K

  • ERIKS:14737612
  • Hersteller:6100028081
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
8 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
8 mm
Gruppe
1D
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Edelstahl 316 (V4A)
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Edelstahl 316 (V4A)
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt satzweise verpackt