CHF 8.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 6 mm |
Gruppe | 1A |
Schellenkörper-Ausführung | Profiliert |
Material Schelle | Polypropylen |
Farbe | Grün |
Montageart | Ohne Montagezubehör |
Befestigungsart | Sicherungsplatte |
Material Sicherungsplatte | Edelstahl 304 (V2A) |
Mit Bolzen | Aufbauschraube |
Gewinde | Metrisch |
Material Bolzen | Edelstahl 304 (V2A) |
Vormontage & Konfektionierung | Lieferung erfolgt in Einzelteilen |