STAUFF

STAUFF Klemmbacken FI-KB-5/8-PRC-F-W1

  • ERIKS:14293225
  • Hersteller:6020002664
Image 1
Zubehör für die STAUFF Press Montagemaschine des Typs SPR-PRC-MA, wie zum Beispiel Werkzeugköpfe für die Schneidring-Montage Typ SPR-PRC-TH-C und 37°-Bördelungen Typ SPR-PRC-TH-F-M, Schneidring-Montagestutzen für die maschinelle Montage Typ FI-MVK-PRC, Gegenhalteplatten für die maschinelle Montage Typ FI-GP-PRC und Klemmbacken für 37°-Bördelungen Typ FI-KB. Zur Montage von Rohrverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen mit 24°-Innenkonus und Bördelverschraubungen. Für die Hydraulik.
Zur Liste hinzufügen

CHF 309.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 334.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
FI-KB