STAUFF

STAUFF Innensechskantschraube IS-M8X60-ISO4762-8.8-W3

  • ERIKS:11357055
  • Hersteller:1130004276
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Typ
IS
Gruppe
5D
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Gewindegröße
M 8x60
G
M 8
L
60 mm