STAUFF

STAUFF Innensechskantschraube IS-M8X35-ISO4762-8.8-W3

  • ERIKS:852309
  • Hersteller:1130004273
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Typ
IS
Gruppe
2D
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Gewindegröße
M 8x35
G
M 8
L
35 mm