STAUFF

STAUFF Innensechskantschraube IS-M6X90-ISO4762-8.8-W3

  • ERIKS:11356980
  • Hersteller:1130003976
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
IS
Gruppe
7
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Gewindegröße
M 6x90
G
M 6
L
90 mm