STAUFF

STAUFF Innensechskantschraube IS-M6X70-ISO4762-70-W5

  • ERIKS:11356999
  • Hersteller:1130004013
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
IS
Gruppe
2
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindegröße
M 6x70
G
M 6
L
70 mm