STAUFF

STAUFF Innensechskantschraube IS-M6X60-ISO4762-8.8-W3

  • ERIKS:852023
  • Hersteller:1130003975
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
IS
Gruppe
6
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Gewindegröße
M 6x60
G
M 6
L
60 mm