STAUFF

STAUFF Innensechskantschraube IS-M6X50-ISO4762-8.8-W3

  • ERIKS:852015
  • Hersteller:1130003974
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
IS
Gruppe
5
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Gewindegröße
M 6x50
G
M 6
L
50 mm