STAUFF

STAUFF Innensechskantschraube IS-M6X50-ISO4762-70-W5

  • ERIKS:11356991
  • Hersteller:1130003988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
IS
Gruppe
5
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindegröße
M 6x50
G
M 6
L
50 mm