STAUFF

STAUFF Innensechskantschraube IS-M6X50-ISO4762-70-W4

  • ERIKS:11356985
  • Hersteller:1130003982
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
IS
Gruppe
5
Material
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindegröße
M 6x50
G
M 6
L
50 mm