STAUFF

STAUFF Innensechskantschraube IS-M6X30-ISO4762-70-W5

  • ERIKS:11356989
  • Hersteller:1130003986
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
IS
Gruppe
3
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindegröße
M 6x30
G
M 6
L
30 mm