STAUFF

STAUFF Innensechskantschraube IS-M6X110-ISO4762-70-W4

  • ERIKS:11358558
  • Hersteller:1130009137
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
IS
Gruppe
8
Material
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindegröße
M 6x110
G
M 6
L
110 mm