STAUFF

STAUFF Innensechskantschraube IS-M6X100-ISO4762-8.8-W3

  • ERIKS:13867438
  • Hersteller:1130012562
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Typ
IS
Gruppe
5D
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Gewindegröße
M 6x100
G
M 6
L
100 mm