STAUFF

STAUFF Innensechskantschraube IS-M20X190-ISO4762-8.8-W3

  • ERIKS:11357026
  • Hersteller:1130004145
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
IS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Gewindegröße
M 20x190
G
M 20
L
190 mm