STAUFF

STAUFF Innensechskantschraube IS-M20X190-ISO4762-8.8-W1

  • ERIKS:11357031
  • Hersteller:1130004152
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
IS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindegröße
M 20x190
G
M 20
L
190 mm