STAUFF

STAUFF Innensechskantschraube IS-M16X130-ISO4762-8.8-W1

  • ERIKS:11357030
  • Hersteller:1130004151
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
IS
Gruppe
7S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindegröße
M 16x130
G
M 16
L
130 mm