STAUFF

STAUFF Innensechskantschraube IS-M12X100-ISO4762-8.8-W3

  • ERIKS:11357024
  • Hersteller:1130004143
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
IS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Gewindegröße
M 12x100
G
M 12
L
100 mm