STAUFF

STAUFF Innensechskantschraube IS-M12X100-ISO4762-70-W5

  • ERIKS:11357035
  • Hersteller:1130004165
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
IS
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindegröße
M 12x100
G
M 12
L
100 mm