STAUFF

STAUFF Innensechskantschraube IS-M10X70-ISO4762-8.8-W1

  • ERIKS:11357029
  • Hersteller:1130004149
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
IS
Gruppe
5S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindegröße
M 10x70
G
M10
L
70 mm