STAUFF

STAUFF Innensechskantschraube IS-M10X70-ISO4762-70-W5

  • ERIKS:14396626
  • Hersteller:1130004164
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
IS
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindegröße
M 10x70
G
M10
L
70 mm