STAUFF

STAUFF Innensechskantschraube IS-M10X60-ISO4762-8.8-W3

  • ERIKS:11357022
  • Hersteller:1130004141
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
IS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Gewindegröße
M 10x60
G
M10
L
60 mm