STAUFF

STAUFF Innensechskantschraube IS-M10x45-ISO4762-70-W5

  • ERIKS:13867431
  • Hersteller:1130004162
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
IS
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindegröße
M 10x45
G
M10
L
45 mm