STAUFF

STAUFF Innensechskantschraube IS-M10X40-ISO4762-8.8-W3

  • ERIKS:11358864
  • Hersteller:1130012862
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
IS
Gruppe
4S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Gewindegröße
M 10x40
G
M10
L
40 mm