STAUFF

STAUFF Innensechskantschraube IS-M10X40-ISO4762-70-W5

  • ERIKS:11358688
  • Hersteller:1130010204
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.36inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
IS
Gruppe
4S
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindegröße
M 10x40
G
M10
L
40 mm