STAUFF

STAUFF Innensechskantschraube IS-M10X30-ISO4762-8.8-W1

  • ERIKS:11357016
  • Hersteller:1130004135
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.55inkl. MwSt

Verkauft pro: 75Mindestbestellmenge: 75

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
IS
Gruppe
3S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindegröße
M 10x30
G
M10
L
30 mm