Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Typ | HKSV |
Gruppe | 3D |
Material | Edelstahl 316 (V4A) |
Oberflächenschutz | ACT |
Gewindegröße | M 8x93 |
B | 6 mm |
G | M 8 |
H1 | 97.3 mm |
H2 | 93 mm |
H3 | 4.3 mm |
H4 | 20 mm |
L | 13.3 mm |