STAUFF

STAUFF Hammerkopfschraube HKSV-M8x73-W55

  • ERIKS:14737574
  • Hersteller:6100111415
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
HKSV
Gruppe
2D
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz
ACT
Gewindegröße
M 8x73
B
6 mm
G
M 8
H1
77.3 mm
H2
73 mm
H3
4.3 mm
H4
20 mm
L
13.3 mm