Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Typ | HKSV |
Gruppe | 2 |
Material | Edelstahl 316 (V4A) |
Oberflächenschutz | ACT |
Gewindegröße | M 6x76 |
B | 6.1 mm |
G | M 6 |
H1 | 80.3 mm |
H2 | 76 mm |
H3 | 4.3 mm |
H4 | 20 mm |
L | 13.3 mm |