STAUFF

STAUFF Hammerkopfschraube HKSK-M6x35-W55

  • ERIKS:14737560
  • Hersteller:1130032866
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
HKSK
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz
ACT
Gewindegröße
M 6x35
B
6.1 mm
G
M 6
H1
39.3 mm
H2
35 mm
H3
4.3 mm
H4
20 mm
L
13.3 mm