STAUFF

STAUFF Hammerkopfschraube HKS-M8x55-W55

  • ERIKS:14737569
  • Hersteller:1130030424
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.40inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
HKS
Gruppe
3D
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz
ACT
Gewindegröße
M 8x55
B
6 mm
G
M 8
H1
59.3 mm
H2
55 mm
H3
4.3 mm
H4
20 mm
L
13.3 mm