STAUFF

STAUFF Hammerkopfschraube HKS-M6x70-W5

  • ERIKS:14737567
  • Hersteller:1130031005
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
HKS
Gruppe
5
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindegröße
M 6x70
B
6.1 mm
G
M 6
H1
74.3 mm
H2
70 mm
H3
4.3 mm
H4
20 mm
L
13.3 mm