STAUFF

STAUFF Hammerkopfschraube HKS-M6x50-W5

  • ERIKS:14737564
  • Hersteller:1130030810
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.34inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
HKS
Gruppe
3
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindegröße
M 6x50
B
6.1 mm
G
M 6
H1
54.3 mm
H2
50 mm
H3
4.3 mm
H4
20 mm
L
13.3 mm