STAUFF

STAUFF Hammerkopfschraube HKS-M6x40-W5

  • ERIKS:14737562
  • Hersteller:1130030808
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
HKS
Gruppe
1A
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindegröße
M 6x40
B
6.1 mm
G
M 6
H1
44.3 mm
H2
40 mm
H3
4.3 mm
H4
20 mm
L
13.3 mm