

CHF 42.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | RI WD |
Hersteller ID | FI-RED-R3/4-WD-R3/4-B-W3 |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 3/4" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/4" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Profildichtring |
Max. Betriebsdruck in Bar | 400 bar |