

CHF 134.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 145.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | RI |
Hersteller ID | FI-RED-R2-R1-1/4-W3 |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 2" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.1/4" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Dichtkante |
Max. Betriebsdruck in Bar | 160 bar |