

CHF 14.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | RI WD |
Hersteller ID | FI-RED-R1-WD-R1/4-V-W3 |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/4" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Profildichtring |
Max. Betriebsdruck in Bar | 400 bar |