STAUFF

STAUFF Gerade Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-SNV-12L-V-W3-DKO-GLB

  • ERIKS:14292542
  • Hersteller:6010015101
Image 1
- Gerade Verschraubung
- mit 24°-Dichtkegel / O-Ring FKM (Viton®)
- L und S Reihe
- Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
EDKV
Bezeichnung
GZ12L DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
12L - M18x1.5
Nenndruck
PN400