STAUFF

STAUFF Gerade Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-SNV-08S-V-W3-DKO-GLA

  • ERIKS:14292568
  • Hersteller:6010015129
Image 1
- Gerade Verschraubung
- mit 24°-Dichtkegel / O-Ring FKM (Viton®)
- L und S Reihe
- Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
EDKV
Bezeichnung
GZ08S DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
8S - M16x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
8S - M16x1.5
Nenndruck
PN800