STAUFF

STAUFF Gerade Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-G-12L-W3

  • ERIKS:14294674
  • Hersteller:6030003248
Image 1
- Gerade Verschraubung
- LL, L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
GV
Bezeichnung
G12L -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
12L - M18x1.5
Nenndruck
PN400