CHF 2.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | GV |
Bezeichnung | G10LL -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 10LL - M14x1 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 10LL - M14x1 |
Nenndruck | PN100 |