STAUFF

STAUFF Gerade Verschraubung FI-G-10LL-W3-MS

  • ERIKS:14288812
  • Hersteller:6010000750
Image 1
- Gerade Verschraubung
- LL, L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
GV
Bezeichnung
G10LL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10LL - M14x1
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
10LL - M14x1
Nenndruck
PN100