Eriks
STAUFF

STAUFF Gerade Verschraubung FI-G-08LL-W3-MS

  • ERIKS:14289043
  • Hersteller:6010000754
Image 1
- Gerade Verschraubung
- LL, L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
GV
Bezeichnung
G08LL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8LL - M12x1.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
8LL - M12x1.0
Nenndruck
PN100